Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de débit, FTMG-ISR40SXX - 1120053

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTMG-ISR40SXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084513701

Réf. Sonepar

00067451370

Réf. Fournisseur

1120053

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

0.3...0.3 s

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISR40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISR40SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 40, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe R 1 ½, Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick