Sick - capteurs de débit, FTMG-ISR50SXX - 1120115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de mesure - thermique
délai de temporisation du déclenchement - 0.3...0.3 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084517167
Réf. Sonepar
00067021688
Réf. Fournisseur
1120115
Marque
Sick
principe de mesure:
thermique
délai de temporisation du déclenchement:
0.3...0.3 s
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISR50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISR50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe R 2, Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, FTMg, FTMG-ISR50SXX, Diamètre nominal du tube de mesure: DN 50, Matériaux en contact avec la matière: Sonde : acier inoxydable 1.4305, PA6 , joint : FKM (Viton®), canal de mesure : acier inoxydable 1.4301, Raccord process: Filetage externe R 2, Signal de sortie: 1x sortie analogique 4 mA à 20 mA + 1x sortie numérique/analogique (PNP, NPN, push-pull, 4 mA à 20 mA / commutable), sortie fréquence/impulsion + 1x sortie numérique (PNP, NPN, push-pull commutable), IO-Link V1,1 (COM3 / 230K4 Baund), Température de process: –20 °C ... +60 °C, Pression du process: 0 bar ... 16 bar
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


