Sick - capteurs de débit, FTS-H061F04A - 1114955

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTS-H061F04A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084546969

Réf. Sonepar

00067021498

Réf. Fournisseur

1114955

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

délai de temporisation du déclenchement:

2.5...2.5 s

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H061F04A, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Bague de serrage fixe (uniquement avec les pièces en T SICK), Signal de sortie: 2 sorties numériques

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H061F04A, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Bague de serrage fixe (uniquement avec les pièces en T SICK), Signal de sortie: 2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link , Q2 configurable comme sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température, Température de process: –40 °C ... +150 °C, Pression du process: –1 bar ... 100 bar, 40 bars (avec pièce en T SICK DN15, DN25), 25 bars (avec pièce en T SICK DN40), 20 bars (avec pièce en T SICK DN50),, Longueur de sonde: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.