Sick - capteurs de débit, FTS-H100F04A - 1091147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de mesure - thermique
type de raccordement de processus - sans
délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s
finition du raccordement électrique - fiche
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084436499
Réf. Sonepar
00067443649
Réf. Fournisseur
1091147
Marque
Sick
principe de mesure:
thermique
type de raccordement de processus:
sans
délai de temporisation du déclenchement:
2.5...2.5 s
finition du raccordement électrique:
fiche
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-H100F04A, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Sans raccord process (adaptateur pour installation requis), Signal de sortie: 2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link , Q2 configurable comme sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température, Température de process: –40 °C ... +150 °C, Pression du process: –1 bar ... 100 bar, 40 bars (avec pièce en T SICK DN15, DN25), 25 bars (avec pièce en T SICK DN40), 20 bars (avec pièce en T SICK DN50),, Longueur de sonde: 100 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


