Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de débit, FTS-I100F14B - 1114230

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, FTS-I100F14B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - thermique

  • type de raccordement de processus - sans

  • délai de temporisation du déclenchement - 2.5...2.5 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084507687

Réf. Sonepar

00067450768

Réf. Fournisseur

1114230

Marque

Sick

principe de mesure:

thermique

type de raccordement de processus:

sans

délai de temporisation du déclenchement:

2.5...2.5 s

finition du raccordement électrique:

fiche

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-I100F14B, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Sans raccord process (adaptateur pour installation requis), Signal de sortie: 2 sorties numériques P

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, T-Easic FTS, FTS-I100F14B, Matériaux en contact avec la matière: Acier inoxydable 1.4404 (Ra ≤ 0,8 µm), Raccord process: Sans raccord process (adaptateur pour installation requis), Signal de sortie: 2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link , Q2 configurable comme sortie analogique (de 4 à 20 mA) / sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température, Température de process: –40 °C ... +150 °C, Pression du process: –1 bar ... 100 bar, 40 bars (avec pièce en T SICK DN15, DN25), 25 bars (avec pièce en T SICK DN40), 20 bars (avec pièce en T SICK DN50),, Longueur de sonde: 100 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick