Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de débit, LMS111-10190 - 1093274

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de débit, LMS111-10190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe de mesure - autre

  • température du milieu - -30...-30 °C

  • température ambiante pour électronique d'exploitation - -30...-30 °C

  • délai de temporisation du déclenchement - 0.02...0.02 s

  • largeur - 102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084428425

Réf. Sonepar

00067442842

Réf. Fournisseur

1093274

Marque

Sick

principe de mesure:

autre

température du milieu:

-30...-30 °C

température ambiante pour électronique d'exploitation:

-30...-30 °C

délai de temporisation du déclenchement:

0.02...0.02 s

largeur:

102 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

161 mm

capteurs de débit, Bulkscan, LMS111-10190, Signal de sortie: Ethernet, Entrées numériques et sorties numériques, interface auxiliaire USB, RS-232/RS-422, Classe laser: 1, sans risque pour les yeux (IEC 60825-1:2014), Zone de fonctionnement:

Les Atouts de l'article:

capteurs de débit, Bulkscan, LMS111-10190, Signal de sortie: Ethernet, Entrées numériques et sorties numériques, interface auxiliaire USB, RS-232/RS-422, Classe laser: 1, sans risque pour les yeux (IEC 60825-1:2014), Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 10 m, Entrées de commutation: 2 (+ codeur), Sorties de commutation: 3, Tension d'alimentation du scanner / chauffage: 10,8 V ... 30 V, Indice de protection: IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick