Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC12-1223E - 6077703

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 55...55 mm
type de construction du boîtier - Quader
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067020763
Réf. Fournisseur
6077703
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
55...55 mm
type de construction du boîtier:
Quader
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
48.8 mm
longueur du capteur:
43.5 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
zinc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


