Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC4-13341 - 6034669

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 13...13 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067634669

Réf. Fournisseur

6034669

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

13...13 mm

type de construction du boîtier:

Quader

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

40.1 mm

longueur du capteur:

16.7 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

15...15 V

fréquence de commutation:

30 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de distance à ultrasons, UC4, UC4-13341, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 24

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick