Non retournable

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC4-1354B - 6063576

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC4-1354B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la longueur - 13...13 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 16 mm

  • hauteur du capteur - 40.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015631

Réf. Fournisseur

6063576

Marque

Sick

plage de mesure de la longueur:

13...13 mm

type de construction du boîtier:

Quader

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

16 mm

hauteur du capteur:

40.1 mm

longueur du capteur:

16.7 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

15...15 V

fréquence de commutation:

30 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de distance à ultrasons, UC4, UC4-1354B, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle (100 mm), M8, 3 pôles, Sortie d'émission: Dr

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UC4, UC4-1354B, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle (100 mm), M8, 3 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 24 ms, Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN, Interface de communication détail: IO-Link V1.1

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick