Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC40-11411H - 6081950

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UC40-11411H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 350...350 mm

  • type de construction du boîtier - Quader

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022356

Réf. Fournisseur

6081950

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

350...350 mm

type de construction du boîtier:

Quader

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

66 mm

courant de sortie max.:

20 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

9...9 V

fréquence de commutation:

4 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de distance à ultrasons, UC40, UC40-11411H, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UC40, UC40-11411H, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 160 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension, Interface de communication détail: IO-Link V1.1

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick