Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UD18-22CC222 - 6058912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP
zone aveugle - 7 mm
largeur du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067058918
Réf. Fournisseur
6058912
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP
zone aveugle:
7 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
79.2 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
20...20 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
200 mA
température ambiante:
5...5 °C
tension d’alimentation:
20...20 V
fréquence de commutation:
250 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UD18, UD18-22CC222, Interface de communication: -, Mode de raccordement: Câble de raccordement à extrémité ouverte : 7 x 0,25 mm2, 2 m, PURÉmetteur : câble de connexion vers le récepteur avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 1 m, PURRécepteur : câble de connexion vers l'émetteur avec connecteur femelle M8, 3 pôles, 1,2 m, PUR, Sortie d'émission: Coudé, Temps de réponse: 2,5 ms, Sortie numérique: 2 x PNP
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


