Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UD18-22DC241 - 6058915

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • zone aveugle - 7 mm

  • largeur du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058921

Réf. Fournisseur

6058915

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

câble

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

NPN

zone aveugle:

7 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

64 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

30...30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

200 mA

température ambiante:

5...5 °C

tension d’alimentation:

20...20 V

fréquence de commutation:

100 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

Capteurs de distance à ultrasons, UD18, UD18-22DC241, Interface de communication: -, Mode de raccordement: Câble de raccordement à extrémité ouverte : 7 x 0,25 mm2, 2 m, PURÉmetteur : câble de connexion vers le récepteur avec connecteur mâl

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UD18, UD18-22DC241, Interface de communication: -, Mode de raccordement: Câble de raccordement à extrémité ouverte : 7 x 0,25 mm2, 2 m, PURÉmetteur : câble de connexion vers le récepteur avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 1 m, PURRécepteur : câble de connexion vers l'émetteur avec connecteur femelle M8, 3 pôles, 1,2 m, PUR, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 5,5 ms, Sortie numérique: 2 x NPN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick