Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM12-1192261 - 6053548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 40...40 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067053549
Réf. Fournisseur
6053548
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
40...40 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
12 mm
longueur du capteur:
60.1 mm
diamètre du capteur:
12 mm
distance ajustable:
0.069...0.069 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
précision de répétition relative:
0.15 %
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM12, UM12-1192261, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 40 mm ... 240 mm, 350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 30 ms, Type de sortie analogique: Sortie courant
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


