Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM12-1192271 - 6053549

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 40...40 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067053550

Réf. Fournisseur

6053549

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

40...40 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

12 mm

longueur du capteur:

60.1 mm

diamètre du capteur:

12 mm

distance ajustable:

0.069...0.069 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

analogique

écart de linéarité relatif:

1 %

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

15...15 V

précision de répétition relative:

0.15 %

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de distance à ultrasons, UM12, UM12-1192271, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 40 mm ... 240 mm, 350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick