Non retournable

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-211165101 - 6048414

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - paramétrage

  • plage de mesure de la longueur - 30...30 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - NPN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067048414

Réf. Fournisseur

6048414

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

paramétrage

plage de mesure de la longueur:

30...30 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

NPN

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

52.7 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

0.2...0.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

200 mA

écart de linéarité relatif:

0.17 %

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

précision de répétition relative:

0.15 %

fréquence de commutation:

25 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-211165101, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de répon

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-211165101, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 32 ms, Sortie numérique: 1 x NPN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick