Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-217161101 - 6048408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - paramétrage
plage de mesure de la longueur - 20...20 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067048409
Réf. Fournisseur
6048408
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
paramétrage
plage de mesure de la longueur:
20...20 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
52.7 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
0.2...0.2 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
200 mA
écart de linéarité relatif:
0.17 %
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
25 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
matériau du boîtier/corps:
plastique
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


