Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-21812D211 - 6066184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 120...120 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019217
Réf. Fournisseur
6066184
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
120...120 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
52.7 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
10...10 V
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-21812D211, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 80 ms, Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Interface de communication détail: IO-Link V1.1
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


