Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-218166101 - 6072883

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM18-218166101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 120...120 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • largeur du capteur - 18 mm

  • hauteur du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019255

Réf. Fournisseur

6072883

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

120...120 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

52.7 mm

courant de sortie max.:

20 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

10...10 V

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-218166101, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UM18, UM18-218166101, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 80 ms, Type de sortie analogique: Sortie courant

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick