Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-211114 - 6037674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 30...30 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - NPN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067009065
Réf. Fournisseur
6037674
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
30...30 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
NPN
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
84 mm
diamètre du capteur:
30 mm
distance ajustable:
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
200 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
25 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-211114, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 30 mm ... 250 mm, 350 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 32 ms, Sortie numérique: 2 x NPN
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


