Non retournable

Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-212111S10 - 6050943

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-212111S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 65...65 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019287

Réf. Fournisseur

6050943

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

65...65 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

84 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

9...9 V

fréquence de commutation:

12 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-212111S10, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de répon

Les Atouts de l'article:

Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-212111S10, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 64 ms, Sortie numérique: 1 x PNP

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick