Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-21211B - 6068448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 65...65 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
largeur du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015539
Réf. Fournisseur
6068448
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
65...65 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
84 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
fréquence de commutation:
12 Hz
type de tension:
DC
matériau du boîtier/corps:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-21211B, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 65 mm ... 350 mm, 600 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 64 ms, Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN, Interface de communication détail: IO-Link V1.1
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


