Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-213118 - 6036923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - fiche
procédé de réglage - Teach-In
plage de mesure de la longueur - 200...200 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067007037
Réf. Fournisseur
6036923
Marque
Sick
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
fiche
procédé de réglage:
Teach-In
plage de mesure de la longueur:
200...200 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
84 mm
diamètre du capteur:
30 mm
distance ajustable:
0.18...0.18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
analogique
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
20 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
tension d’alimentation:
9...9 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
8 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-213118, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 200 mm ... 1.300 mm, 2.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de réponse: 92 ms, Sortie numérique: 1 x PNP, Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


