Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-214118 - 6036924

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • procédé de réglage - Teach-In

  • plage de mesure de la longueur - 350...350 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067007038

Réf. Fournisseur

6036924

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

fiche

procédé de réglage:

Teach-In

plage de mesure de la longueur:

350...350 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

47.5 mm

hauteur du capteur:

47.5 mm

longueur du capteur:

102 mm

diamètre du capteur:

30 mm

distance ajustable:

0.18...0.18 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

standard pour interfaces:

analogique

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

20 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

9...9 V

précision de répétition relative:

0.15 %

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-214118, Interface de communication: -, Portée de travail, portée limite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps de rép

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick