Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-21511B - 6068451

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs de distance à ultrasons, UM30-21511B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • plage de mesure de la longueur - 600...600 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • largeur du capteur - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015523

Réf. Fournisseur

6068451

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

fiche

plage de mesure de la longueur:

600...600 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

65 mm

longueur du capteur:

105 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

tension d’alimentation:

9...9 V

fréquence de commutation:

3 Hz

type de tension:

DC

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Capteurs de distance à ultrasons, UM30, UM30-21511B, Interface de communication: IO-Link, Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Sortie d'émission: Droit, Temps

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick