Sick - capteurs de distance laser, DL100-22AA2102 - 1052692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 200000...200000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084226649
Réf. Sonepar
00067052692
Réf. Fournisseur
1052692
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
200000...200000 mm
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
69.4 mm
hauteur du capteur:
82.5 mm
longueur du capteur:
100.2 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22AA2102, Interface de communication: PROFIBUS DP, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-pull : PNP/NPN, Chauffages: non, Fréquence de modulation: Fixe
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


