Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, DL100-22HA2102 - 1052693

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 200000...200000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084237898

Réf. Sonepar

00067052693

Réf. Fournisseur

1052693

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

200000...200000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

69.4 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

100.2 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

PROFIBUS

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22HA2102, Interface de communication: PROFIBUS DP, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-pul

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22HA2102, Interface de communication: PROFIBUS DP, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-pull : PNP/NPN, Chauffages: oui, Fréquence de modulation: Fixe

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick