Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, DL100-22HA2213 - 1096496

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DL100-22HA2213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 200000...200000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 18...18 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084464799

Réf. Sonepar

00067018561

Réf. Fournisseur

1096496

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

200000...200000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

69.4 mm

hauteur du capteur:

82.5 mm

longueur du capteur:

100.2 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22HA2213, Interface de communication: PROFINET, SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-p

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx100, DL100-22HA2213, Interface de communication: PROFINET, SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 200 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 2,5 mm, Sortie numérique: 2 x push-pull : PNP/NPN, Chauffages: oui, Fréquence de modulation: Fixe

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick