Sick - capteurs de distance laser, DL35-B15552 - 1057657

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 35000...35000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084252679

Réf. Sonepar

00067425267

Réf. Fournisseur

1057657

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

35000...35000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

32 mm

hauteur du capteur:

58.67 mm

longueur du capteur:

42.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, Dx35, DL35-B15552, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 200 mm ... 35.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal:

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick