Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DL50-P2225 - 1048418

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 50000...50000 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084172144

Réf. Sonepar

00067048418

Réf. Fournisseur

1048418

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

50000...50000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.1 mm

hauteur du capteur:

62.7 mm

longueur du capteur:

57.7 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, Dx50, DL50-P2225, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx50, DL50-P2225, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 200 mm ... 50.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 10 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x PNP, Entrée multifonction (MF): - / 1 x

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick