Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, DME5000-123 - 1025249

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 70000...70000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084189487

Réf. Sonepar

00067125249

Réf. Fournisseur

1025249

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

70000...70000 mm

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

18...18 V

largeur du capteur:

61 mm

hauteur du capteur:

101 mm

longueur du capteur:

176 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.05 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

250 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

fonction de touche:

commutation foncée

température ambiante:

-40...-40 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

PVC

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, DME5000, DME5000-123, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 0,15 m ... 70 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 2 ms, Répétabilité: 0,5 mm, Précision: ± 2 mm, Consommation: P

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, DME5000, DME5000-123, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 0,15 m ... 70 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 2 ms, Répétabilité: 0,5 mm, Précision: ± 2 mm, Consommation: Pour 24 V CC < 1.000 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M16, 8 pôles

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick