Sick - capteurs de distance laser, DME5000-311 - 1025244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 300000...300000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084170362
Réf. Sonepar
00067125244
Réf. Fournisseur
1025244
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
300000...300000 mm
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
18...18 V
largeur du capteur:
61 mm
hauteur du capteur:
101 mm
longueur du capteur:
176 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
0.05 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
250 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
fonction de touche:
commutation foncée
température ambiante:
-10...-10 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
PVC
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, DME5000, DME5000-311, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0,15 m ... 300 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Durée de sortie: 1 ms, Répétabilité: 2 mm, Précision: ± 5 mm, Consommation: Pour 24 V CC < 250 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M16, 8 pôles
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


