Sick - capteurs de distance laser, DR35-B15822 - 1057660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 35000...35000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084254536
Réf. Sonepar
00067425453
Réf. Fournisseur
1057660
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
35000...35000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
32 mm
hauteur du capteur:
58.67 mm
longueur du capteur:
42.7 mm
procédé de réglage:
Teach-In
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
0.1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière infrarouge
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
fréquence de commutation:
333 Hz
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx35, DR35-B15822, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 200 mm ... 35.000 mm, sur film réfléchissant « Diamond Grade », Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, infrarouge, Temps de réponse minimal: 2,5 ms, Sortie numérique: 2 x push-pull : PNP/NPN, Entrée multifonction (MF): 1 x
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


