Sick - capteurs de distance laser, DS50-P1122 - 1047405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 10000...10000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084172014
Réf. Sonepar
00067047405
Réf. Fournisseur
1047405
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
10000...10000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
36.1 mm
hauteur du capteur:
62.7 mm
longueur du capteur:
57.7 mm
procédé de réglage:
paramétrage
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
fréquence de commutation:
5 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


