Sick - capteurs de distance laser, DS500-N511 - 1040483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 70000...70000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 10...10 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084227417
Réf. Sonepar
00067140483
Réf. Fournisseur
1040483
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
70000...70000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
69 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
153 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx500, DS500-N511, Plage de mesure: 0,2 m ... 70 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Sortie numérique: 2 x NPN, Puissance absorbée: Typ. 3 W
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


