Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, DT20-N224B - 1044216

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 1000...1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084191633

Réf. Sonepar

00067419163

Réf. Fournisseur

1044216

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

1000...1000 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

24.3 mm

hauteur du capteur:

72.4 mm

longueur du capteur:

54.1 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

72 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, DT20 Hi, DT20-N224B, Plage de mesure: 100 mm ... 1.000 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 6 mm x 12 mm (1000 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2,

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, DT20 Hi, DT20-N224B, Plage de mesure: 100 mm ... 1.000 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 6 mm x 12 mm (1000 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 1 x NPN

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick