Sick - capteurs de distance laser, DT35-B15851 - 1057653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
plage de mesure de la longueur - 12000...12000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
tension d’alimentation - 12...12 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084251023
Réf. Sonepar
00067425102
Réf. Fournisseur
1057653
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
plage de mesure de la longueur:
12000...12000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
32 mm
hauteur du capteur:
58.67 mm
longueur du capteur:
42.7 mm
résolution géométrique:
0.1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière infrarouge
courant de sortie max.:
20 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
autre
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


