Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DT35S-B15251 - 1122104

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DT35S-B15251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 19.2...19.2 V

  • largeur du capteur - 32 mm

  • hauteur du capteur - 58.67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084514340

Réf. Sonepar

00067451434

Réf. Fournisseur

1122104

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

19.2...19.2 V

largeur du capteur:

32 mm

hauteur du capteur:

58.67 mm

longueur du capteur:

42.7 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-25...-25 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

capteurs de distance laser, Dx35, DT35S-B15251, Interface de communication: IO-Link, Classe laser: 2, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 15 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogiq

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx35, DT35S-B15251, Interface de communication: IO-Link, Classe laser: 2, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 15 ms, Sortie numérique: 1 ... 2 x push-pull : PNP/NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant, Entrée multifonction (MF): 1 x

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick