Sick - capteurs de distance laser, DT50-2B215252 - 1065661

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • plage de mesure de la longueur - 30000...30000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • tension d’alimentation - 10...10 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084325960

Réf. Sonepar

00067432596

Réf. Fournisseur

1065661

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

plage de mesure de la longueur:

30000...30000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.2 mm

hauteur du capteur:

63 mm

longueur du capteur:

58.6 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

résolution géométrique:

0.1 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

précision de mesure relative:

6 %

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

fréquence de commutation:

1000 Hz

standard pour interfaces:

autre

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

température ambiante:

-40...-40 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs de distance laser, Dx50-2, DT50-2B215252, Interface de communication: IO-Link, Plage de mesure: 200 mm ... 30.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 17.000 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick