Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DT50-N2113 - 1047398

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 20000...20000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084181917

Réf. Sonepar

00067047398

Réf. Fournisseur

1047398

Marque

Sick

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

20000...20000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

36.1 mm

hauteur du capteur:

62.7 mm

longueur du capteur:

57.7 mm

procédé de réglage:

ajustage manuel

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

1 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-30...-30 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, Dx50, DT50-N2113, Plage de mesure: 200 mm ... 20.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 8.500 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200 mm ... 5.000 mm, Coefficient de réflexion s

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx50, DT50-N2113, Plage de mesure: 200 mm ... 20.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 8.500 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200 mm ... 5.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 2, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 15 ms, Sortie numérique: 1 x NPN, Type de sortie analogique: Sortie courant, Entrée multifonction (MF): 1 x

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick