Sick - capteurs de distance laser, DT50-P1124 - 1047616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
plage de mesure de la longueur - 10000...10000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084174711
Réf. Sonepar
00067047616
Réf. Fournisseur
1047616
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
plage de mesure de la longueur:
10000...10000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
15...15 V
largeur du capteur:
36.1 mm
hauteur du capteur:
62.7 mm
longueur du capteur:
57.7 mm
procédé de réglage:
paramétrage
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
fréquence de commutation:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-30...-30 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx50, DT50-P1124, Plage de mesure: 200 mm ... 10.000 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %, 200 mm ... 5.000 mm, coefficient de réflexion diffuse de 18 %, 200 mm ... 2.500 mm, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Classe laser: 1, Source d'émission: Laser, rouge, Temps de réponse minimal: 20 ms, Sortie numérique: 1 x PNP, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Entrée multifonction (MF): 1 x
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


