Sick - capteurs de distance laser, DT500-A111S01 - 1028715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084207372
Réf. Sonepar
00067128715
Réf. Fournisseur
1028715
Marque
Sick
capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A111S01, Plage de mesure: 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A111S01, Plage de mesure: 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Chauffages: non, Puissance absorbée: Typ. 3 W
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A111S01, Plage de mesure: 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Chauffages: non, Puissance absorbée: Typ. 3 W
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


