Sick - capteurs de distance laser, DT500-A212 - 1026518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition du raccordement électrique - autre
plage de mesure de la longueur - 30000...30000 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 2
tension d’alimentation - 10...10 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084106910
Réf. Sonepar
00067126518
Réf. Fournisseur
1026518
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition du raccordement électrique:
autre
plage de mesure de la longueur:
30000...30000 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d’alimentation:
10...10 V
largeur du capteur:
69 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
153 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
résolution géométrique:
1 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
100 mm²
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
temps de propagation de la lumière
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
DC
température ambiante:
-40...-40 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A212, Interface de communication: Série, Plage de mesure: 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Chauffages: oui, Puissance absorbée: Typ. 22 W
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


