Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DT500-A311 - 1040475

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • plage de mesure de la longueur - 7000...7000 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084177859

Réf. Sonepar

00067140475

Réf. Fournisseur

1040475

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

plage de mesure de la longueur:

7000...7000 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

69 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

153 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

100 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

temps de propagation de la lumière

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A311, Plage de mesure: 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie analo

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A311, Plage de mesure: 0,2 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,8 m ... 7 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Chauffages: non, Puissance absorbée: Typ. 3 W

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick