Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, DT500-A511S03 - 1055352

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, DT500-A511S03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084178269

Réf. Sonepar

00067018926

Réf. Fournisseur

1055352

Marque

Sick

capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A511S03, Plage de mesure: 0,2 m ... 70 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, Dx500, DT500-A511S03, Plage de mesure: 0,2 m ... 70 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 %0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 %, Répétabilité: 1 mm, Précision: ± 3 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Chauffages: non, Puissance absorbée: Typ. 3 W

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick