Sick - capteurs de distance laser, OD1-B015H05U25 - 6050498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - fiche
plage de mesure de la longueur - 20...20 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067050498
Réf. Fournisseur
6050498
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
fiche
plage de mesure de la longueur:
20...20 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...24 V
largeur du capteur:
17.8 mm
hauteur du capteur:
44.4 mm
longueur du capteur:
31 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 1
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
autre
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
JAPON
avec fonction temporelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B015H05U25, Plage de mesure: 10 mm ... 20 mm, Type de sortie analogique: Sortie de tension, Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 500 µm (15 mm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 30 cm, Sortie numérique: 1 x PNP/NPN, au choix
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


