Sick - capteurs de distance laser, OD1-B035C15Q15 - 6052309

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD1-B035C15Q15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 50...50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067417246

Réf. Fournisseur

6052309

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

fiche

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

50...50 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

17.8 mm

hauteur du capteur:

44.4 mm

longueur du capteur:

31 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

18 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

JAPON

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B035C15Q15, Plage de mesure: 20 mm ... 50 mm, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1,6 mm x 1 mm (35 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Câble avec connecteur

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick