Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD1-B100H50A14 - 6050515

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • plage de mesure de la longueur - 150...150 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067050518

Réf. Fournisseur

6050515

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

plage de mesure de la longueur:

150...150 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...24 V

largeur du capteur:

17.8 mm

hauteur du capteur:

44.4 mm

longueur du capteur:

31 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

de série

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B100H50A14, Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm, Interface de communication: Série, PROFIBUS DP, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B100H50A14, Plage de mesure: 50 mm ... 150 mm, Interface de communication: Série, PROFIBUS DP, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 700 µm x 600 µm (100 mm), Matériau du boîtier: Acier inoxydable, Classe laser: 1, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, Sortie numérique: 1 ... 3 x PNP/NPN, au choix

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick