Non retournable

Sick - capteurs de distance laser, OD1-B150F0AQ14 - 6052326

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs de distance laser, OD1-B150F0AQ14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 250...250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067417249

Réf. Fournisseur

6052326

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

250...250 mm

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

10...10 V

largeur du capteur:

17.8 mm

hauteur du capteur:

44.4 mm

longueur du capteur:

31 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

18 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

JAPON

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

autre

avec fonction temporelle:

Oui

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B150F0AQ14, Plage de mesure: 50 mm ... 250 mm, Taille typ. du spot lumineux (distance): 2 mm x 1,3 mm (150 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8,

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Mini, OD1-B150F0AQ14, Plage de mesure: 50 mm ... 250 mm, Taille typ. du spot lumineux (distance): 2 mm x 1,3 mm (150 mm), Matériau du boîtier: Métal, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, Sortie numérique: 1 x PNP/NPN, au choix

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick