Sick - capteurs de distance laser, OD2-N30W04A0 - 6036575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe d'échantillonnage - système de réflexion
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - NPN
plage de mesure de la longueur - 34...34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067006933
Réf. Fournisseur
6036575
Marque
Sick
principe d'échantillonnage:
système de réflexion
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
NPN
plage de mesure de la longueur:
34...34 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
12...12 V
largeur du capteur:
20.4 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
de série
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
-10...-10 °C
pays de fabrication:
JAPON
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Les Atouts de l'article:
capteurs de distance laser, OD Value, OD2-N30W04A0, Plage de mesure: 26 mm ... 34 mm, Interface de communication: Série, Taille typ. du spot lumineux (distance): 0,1 mm x 0,1 mm (30 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 1 x NPN
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


