Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - capteurs de distance laser, OD2-P120W60I0 - 6036629

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - système de réflexion

  • finition de la solution analogique - 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • plage de mesure de la longueur - 180...180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067006986

Réf. Fournisseur

6036629

Marque

Sick

principe d'échantillonnage:

système de réflexion

finition de la solution analogique:

4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

PNP

plage de mesure de la longueur:

180...180 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

12...12 V

largeur du capteur:

20.4 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

50 mm

procédé de réglage:

Teach-In

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

spot lumineux:

1.5 mm²

courant de sortie max.:

20 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

analogique

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

-10...-10 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P120W60I0, Plage de mesure: 60 mm ... 180 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1 mm x 1,5 mm (120 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser

Les Atouts de l'article:

capteurs de distance laser, OD Value, OD2-P120W60I0, Plage de mesure: 60 mm ... 180 mm, Type de sortie analogique: Sortie courant, Taille typ. du spot lumineux (distance): 1 mm x 1,5 mm (120 mm), Matériau du boîtier: Plastique, Classe laser: 2, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, unité de connexion rotative, Sortie numérique: 2 x PNP

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick